Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC - PV-250A-2XL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 2XL
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1000 V
puissance de coupure - 33 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5996516000427
Réf. Sonepar
05584600042
Réf. Fournisseur
PV-250A-2XL
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
2XL
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1000 V
puissance de coupure:
33 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
code de couleur:
blanc
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
70 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.