Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 275 A, AC 250 V, 38 x 98 mm, UL - FWX-275A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 275 A

  • tension assignée CA - 250 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712153980

Réf. Sonepar

05584002213

Réf. Fournisseur

FWX-275A

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

275 A

tension assignée CA:

250 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

cartouche fusible, grande vitesse, 275 A, AC 250 V, 38 x 98 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.