Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL - FWC-30A10F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 700 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590499385

Réf. Sonepar

05584002064

Réf. Fournisseur

FWC-30A10F

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

700 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.5 W

cartouche fusible, grande vitesse, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.