Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 300 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 mm, UL - FWP-300A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712150415

Réf. Sonepar

05584002163

Réf. Fournisseur

FWP-300A

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

300 A

tension assignée CA:

700 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

700 V

finition du voyant indicateur:

sans

cartouche fusible, grande vitesse, 300 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.