Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 3000 A, AC 130 V, 48 x 76 mm, aR, UL - FWA-3000AH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 3000 A
tension assignée CA - 130 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590020374
Réf. Sonepar
05584002037
Réf. Fournisseur
FWA-3000AH
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
3000 A
tension assignée CA:
130 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
150 W
trous de fixation:
autre
distance centre à centre entre raccords:
47.6 mm
système de fusible selon IEC 60269:
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type B
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.