Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 32 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL - FWP-32A22F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 700 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590500623

Réf. Sonepar

05584002167

Réf. Fournisseur

FWP-32A22F

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

700 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

8 W

Cartouche fusible, grande vitesse, 32 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.