Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 35 A, AC 150 V, DC 150 V, 21 x 51 mm, aR, UL - FWA-35A21F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590499248

Réf. Sonepar

05584002038

Réf. Fournisseur

FWA-35A21F

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

150 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

4.5 W

cartouche fusible, grande vitesse, 35 A, AC 150 V, DC 150 V, 21 x 51 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.