Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 mm, UL - FWP-350A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée CA - 700 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
051712150422
Réf. Sonepar
05584002168
Réf. Fournisseur
FWP-350A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée CA:
700 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
700 V
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.