Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 5 A, AC 150 V, DC 150 V, 10 x 38 mm, aR, UL - FWA-5A10F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 150 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590499293
Réf. Sonepar
05584002048
Réf. Fournisseur
FWA-5A10F
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
150 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





