Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 700 V, DC 700 V, 64 x 180 mm, UL - FWP-500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 700 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
051712150453
Réf. Sonepar
05584002176
Réf. Fournisseur
FWP-500A
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
700 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





