Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC - PV-500A-3L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3L

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516000564

Réf. Sonepar

05584600056

Réf. Fournisseur

PV-500A-3L

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3L

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

85 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.