Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 60 A, AC 250 V, 21 x 81 mm, UL - FWX-60A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée CA - 250 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
051712150590
Réf. Sonepar
05584002226
Réf. Fournisseur
FWX-60A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée CA:
250 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.