Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 600 A, AC 500 V, 51 x 110 mm, UL - FWH-600A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712150224

Réf. Sonepar

05584009439

Réf. Fournisseur

FWH-600A

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

500 V

finition du voyant indicateur:

sans

cartouche fusible, grande vitesse, 600 A, AC 500 V, 51 x 110 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.