Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, DC 1000 V, 01XL, gPV, UL, IEC - PV-80A-01XL-B

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5996516000809

Réf. Sonepar

05584600080

Réf. Fournisseur

PV-80A-01XL-B

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

01XL

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

27 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

157 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, DC 1000 V, 01XL, gPV, UL, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.