Eaton Industries France SAS - CLASS CC FAST ACTING FUSE CLASS CC - KTK-R-15

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712420709

Réf. Sonepar

05584044714

Réf. Fournisseur

KTK-R-15

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Cartouche fusible, Basse tension, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, à action rapide, avec détrompeur

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.