Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - CLASS CC TIME DELAY - FNQ-R-4

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590060363

Réf. Sonepar

05584006036

Réf. Fournisseur

FNQ-R-4

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Cartouche fusible, Basse tension, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pouces, CC, UL, lent, avec détrompeur

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.