Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - CLASS J 600V 100A - FUSE BLOCK ASSY - 3 - JM60100-3MW14

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712491099

Réf. Sonepar

05584044609

Réf. Fournisseur

JM60100-3MW14

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

CLASS J 600V 100A - FUSE BLOCK ASSY - 3

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.