Eaton Industries France SAS - CLASS J 600V 200A - FUSE BLOCK ASSY - 1 - JM60200-1MW16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.2 kA
tension assignée (Ue) - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712491105
Réf. Sonepar
05584048765
Réf. Fournisseur
JM60200-1MW16
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
1
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.2 kA
tension assignée (Ue):
600 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




