Eaton Industries France SAS - Class J fuse block 600V 60A - 3 pole - JM60060-3CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712514682
Réf. Sonepar
05584044588
Réf. Fournisseur
JM60060-3CR
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
finition du cavalier:
Oui
mécanisme de pivotement:
Non
Class J fuse block 600V 60A - 3 pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




