Eaton Industries France SAS - Coff.de distr.à encast.à 4 rangées 48 modules - 178821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xComfort KLV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081741502
Réf. Sonepar
05584174150
Réf. Fournisseur
178821
Marque
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
715 mm
largeur:
360 mm
profondeur:
100 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
88 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
75 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Oui
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





