Eaton Industries France SAS - Coffret 2 rangées 36 modules, sans barrette N/PE, porte transparente - 174210

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081706723

Réf. Sonepar

05584170672

Réf. Fournisseur

174210

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

436 mm

largeur:

418 mm

profondeur:

145 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

60 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret 2 rangées 36 modules, sans barrette N/PE, porte transparente

Les Atouts de la gamme:

Coffret de 1 à 3 rangées avec une largeur de 4 à 18 modules. Son IP 65 lui permet d'aller en extérieur (le produit est protégé des infiltrations de la pluie) et traité contre les UV. Il peut également d'adapter à des environnements ayant beaucoup de poussières

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.