Eaton Industries France SAS - Coffret 3 rangées 54 modules, sans barrette N/PE, porte transparente - 174211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xComfort IKA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081706730
Réf. Sonepar
05584170673
Réf. Fournisseur
174211
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
586 mm
largeur:
418 mm
profondeur:
145 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
60 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de la gamme:
Coffret de 1 à 3 rangées avec une largeur de 4 à 18 modules. Son IP 65 lui permet d'aller en extérieur (le produit est protégé des infiltrations de la pluie) et traité contre les UV. Il peut également d'adapter à des environnements ayant beaucoup de poussières
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.