Eaton Industries France SAS - Coffret, Boutons d'arrêt d'urgence, 38 mm, par traction, 2 O - 187798


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081854820
Réf. Sonepar
05584185482
Réf. Fournisseur
187798
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
115...500 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
115...500 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...220 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
couleur du boîtier/corps:
jaune
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.