Eaton Industries France SAS - Coffret en saillie IP40, 3 rangées, 54 mod, porte transparente - 280351

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082803513

Réf. Sonepar

05584280351

Réf. Fournisseur

280351

Marque

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

105 mm

largeur:

415 mm

profondeur:

795 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

90 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret en saillie IP40, 3 rangées, 54 modules, porte transparente

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.