Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Coffret encastré IP40, 1 rangée, 12 mod, porte transparente - 280354

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082803544

Réf. Sonepar

05584280354

Réf. Fournisseur

280354

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

212 mm

largeur:

303 mm

profondeur:

105 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

98 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret encastré IP40, 1 rangée, 12 modules, porte transparente

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.