Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Coffret, IP23, HxLxP=560x440x620mm, pour transformateur - 200755

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Coffret, IP23, HxLxP=560x440x620mm, pour transformateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP23

  • largeur - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082007553

Réf. Sonepar

00206200755

Réf. Fournisseur

200755

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

acier

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP23

largeur:

460 mm

hauteur:

620 mm

profondeur:

390 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret, IP23, HxLxP=560x440x620mm, pour transformateur

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.