Eaton Industries France SAS - Coffret, IP23, HxLxP=118x145x122mm, pour transformateur - 200618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP23
largeur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082006181
Réf. Sonepar
00206200618
Réf. Fournisseur
200618
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
encastré
matériau du boîtier/corps:
acier
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP23
largeur:
122 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
118 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


