Eaton Industries France SAS - Commut., cont.:8, 32A, Dahlander, 2 vitesses, à acc., encastré, fixation arrière - 038133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur Dahlander
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 12 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xCommand T3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015080381334
Réf. Sonepar
00206038133
Réf. Fournisseur
038133
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
commutateur Dahlander
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
12 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
23.7 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


