Eaton Industries France SAS - Commut. inverseur, cont.: 10, 32A, à acc.,encastré, fixation centrale - 000797

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commut. inverseur, cont.: 10, 32A, à acc.,encastré, fixation centrale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur-inverseur étoile-triangle

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015080007975

Réf. Sonepar

00206000797

Réf. Fournisseur

000797

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

commutateur-inverseur étoile-triangle

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

23.7 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

12

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Inverseurs commutateurs étoile-triangle, Contacts: 10, 32 A, plastron: D-Y-0-Y-D, 60 °, à accrochage, Montage encastré avec fixation centrale

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.