Eaton Industries France SAS - Commut. Marche-Arrêt, cont.: 2, 20A, à acc.,encastré, fix. centrale - 022248

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commut. Marche-Arrêt, cont.: 2, 20A, à acc.,encastré, fix. centrale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080222484

Réf. Sonepar

00206022248

Réf. Fournisseur

022248

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

20 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Oui

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

largeur en nombre de modules:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

12

Commutateurs Marche-Arrêt, Contacts: 2, A retour automatique en position ' START ', 20 A, plastron: 0-1
Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.