Eaton Industries France SAS - Commut rotatif, 30mm, bouont-tournant, avec inscription, 2 pos, à accroch - 187088


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ-Titan flat front
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081821457
Réf. Sonepar
05584182145
Réf. Fournisseur
187088
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
30 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
Grâce à ses éléments frontaux affleurants et ses éléments de contact à faible profondeur, profitez de la polyvalence du RMQ Flat Design et concevez des machines plus compactes. Ces dispositifs sont extrêmement robustes et fonctionnels, alliant élégance et concepts d'exploitation de pointe. La modularité de la gamme Moeller series RMQ-Titan se traduit par d'innombrables combinaisons de conception et des solutions intuitives pour guider l'utilisateur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur de vos systèmes. Le principal atout des éléments frontaux et des éléments de contact de la gamme RMQ réside dans leur conception affleurante.Profondeur de montage réduite de 33%
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.