Eaton Industries France SAS - Commutateur à gradin, cont.: 12, 20A, 1-4, 45°, 4 crans 45°, à acc., encastré - 015124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de positions de commutation - 4
avec position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xCommand T0
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080151241
Réf. Sonepar
00206015124
Réf. Fournisseur
015124
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
20 A
nombre de positions de commutation:
4
avec position 0:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
largeur en nombre de modules:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.