Eaton Industries France SAS - Commutateur à gradin, Contacts: 3, 10A, à accrochage,encastré, fixation centrale - 015256

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commutateur à gradin, Contacts: 3, 10A, à accrochage,encastré, fixation centrale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080152569

Réf. Sonepar

00206015256

Réf. Fournisseur

015256

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'interrupteur:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

10 A

nombre de positions de commutation:

4

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

largeur en nombre de modules:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

30 x 30 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

12

Commutateurs à gradins, Contacts: 3, 10 A, plastron: 0-3, 45 °, 3 crans 45°, à accrochage, Montage encastré avec fixation centrale

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.