Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatifes, L+L voltmetre, L1 - L2 - 248879


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082488796
Réf. Sonepar
00206110794
Réf. Fournisseur
248879
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
fonction de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
690 V
tension assignée min.:
440 V
pouvoir de coupure nominal:
0.02 kA
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
autre
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.