Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatifes, L-N voltmetre, L1 - N - 248878

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatifes, L-N voltmetre, L1 - N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082488789

Réf. Sonepar

00206110793

Réf. Fournisseur

248878

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

690 V

tension assignée min.:

440 V

pouvoir de coupure nominal:

0.02 kA

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Sélecteur rotatif, voltmètre L-N, L1 - N...

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.