Eaton Industries France SAS - Commutateurs, Contacts: 6, Commutateurs à 3 pos, 20 A, à accrochage, encastré - 038857


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur de groupe
nombre de pôles - 0
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xCommand T0
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080388579
Réf. Sonepar
00206038857
Réf. Fournisseur
038857
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'interrupteur:
commutateur de groupe
nombre de pôles:
0
courant permanent nominal (Iu):
20 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
largeur en nombre de modules:
0
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.