Eaton Industries France SAS - Contacteur, 3p, 20A, pour charge lampes (HQL) - 104407

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur, 3p, 20A, pour charge lampes (HQL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081042241

Réf. Sonepar

00206110319

Réf. Fournisseur

104407

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...400 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...400 V

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

97 mm

Contacteur, 3p, 20A, pour charge lampes (HQL)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.