Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 4 s, DC, Push In - EP-401024

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 4 s, DC, Push In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082964108

Réf. Sonepar

05584296410

Réf. Fournisseur

EP-401024

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

17...500 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

17...500 V

tension de fonctionnement CC:

24...220 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

courant de commutation assigné:

16 A

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

75 mm

Contacteur auxiliaire, 4 s, DC, borne fonctionnement Push In

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.