Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+2F+2O, 355kW/400V/AC3 - 208218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...100 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1041 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 355 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082082185
Réf. Sonepar
00206208218
Réf. Fournisseur
208218
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...100 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1041 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
355 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...110 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
650 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
512 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
280 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
373 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...110 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...110 V
largeur:
250 mm
hauteur:
296 mm
profondeur:
232 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.