Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p, 50HP/600VAC, SEMI F47 - 104465

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p, 50HP/600VAC, SEMI F47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 190...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081042821

Réf. Sonepar

00206110377

Réf. Fournisseur

104465

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

190...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

70 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

190...240 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

50 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

21 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

10 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...690 V

largeur:

55 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

132.1 mm

Contacteur de puissance, 3p, 50HP/600VAC, SEMI F47

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.