Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 230VAC, 2F, 25A - 193887

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 230VAC, 2F, 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 195.5...253 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238040304

Réf. Sonepar

05584804030

Réf. Fournisseur

193887

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

195.5...253 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2552 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1044 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contacteur modulaire, 230VAC, 2F, 25A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.