Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 230VAC/50Hz, 2F+2O, 63A, 3PE - 248857


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082488574
Réf. Sonepar
00206248857
Réf. Fournisseur
248857
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
7740 W
charge max. de lampe fluorescente:
4060 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
8120 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2668 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP40
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.