Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 230VAC/50Hz, 4 O, 25A, 2PE - 248848

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 195.5...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082488482
Réf. Sonepar
00206248848
Réf. Fournisseur
248848
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
195.5...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1160 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2552 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1044 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP40
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


