Eaton Industries France SAS - Contacteur puissance, 3, 380-400-4KW, 1 F, 110V 50Hz, 120V 60Hz, Bornes Push-In - 199230

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081973149

Réf. Sonepar

05584197314

Réf. Fournisseur

199230

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

75 mm

Contacteur puissance, 3, 380-400-4KW, 1 F, 110V 50Hz, 120V 60Hz, Bornes Push-In

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.