Eaton Industries France SAS - Contacteur puissance, 3, 380 V 400 V 4 kW, 1 F, 24 V 50/60 Hz, Bornes Push-In - 199231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015081973156
Réf. Sonepar
05584197315
Réf. Fournisseur
199231
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
2.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
75 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.