Eaton Industries France SAS - Contacteur puissance, 4, AC-1: 45 A, 1 F, 1 O, 220 V 50/60 Hz, Bornes Push-In - 199677

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081983780

Réf. Sonepar

05584198378

Réf. Fournisseur

199677

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

45 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

15 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

7 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...690 V

largeur:

61 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

115 mm

Contacteur puissance, 4, AC-1: 45 A, 1 F, 1 O, 220 V 50/60 Hz, Bornes Push-In

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.