Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 240V 3/4,8A EMC BU IP20 - 3-5017-006A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 240V 3/4,8A EMC BU IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081980222

Réf. Sonepar

05584198022

Réf. Fournisseur

3-5017-006A

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

400 Hz

courant de sortie nominal I2N:

3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

152 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

180 mm

consommation d'énergie:

46.4 W

Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 3 A, 0.55 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.