Eaton Industries France SAS - Cover Class R and H 250V 100A with indic - CVRI-RH-25100

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712369602

Réf. Sonepar

05584027372

Réf. Fournisseur

CVRI-RH-25100

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension assignée (Ue):

250 V

Cover Class R and H 250V 100A with indic

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.