Eaton Industries France SAS - Cover Class R and H 250V 400A with indic - CVRI-RH-25400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.4 kA
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712369626
Réf. Sonepar
05584027374
Réf. Fournisseur
CVRI-RH-25400
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.4 kA
tension assignée (Ue):
250 V
Cover Class R and H 250V 400A with indic
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




