Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Datalogger pour connexion 4G à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid - XSTHSL4GV1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Datalogger pour connexion 4G à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge - 0.292 A

  • consommation énergétique - 3.5 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101373

Réf. Sonepar

05584010137

Réf. Fournisseur

XSTHSL4GV1

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de charge:

0.292 A

consommation énergétique:

3.5 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Oui

largeur:

46.1 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

119 mm

tension nominale (Un):

5...12 V

Accessoire Datalogger (Stick Logger) pour connexion 4G à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid